EATON - EAONEXI-PLEXL-LR PANN.BIFACC.30M DESTRA-SINISTRA ISO LITE - NEXI-PLEXL-LR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Acrylglasplatte
Richtung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Länge - 292 mm
Breite - 111 mm
Packung
1 ST
EAN
3660191600655
Artikelnummer
EAONEXI-PLEXL-LR
Herstellernummer
NEXI-PLEXL-LR
Hersteller
EAO
Ausführung:
Acrylglasplatte
Richtung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Länge:
292 mm
Breite:
111 mm
Doppelseitig:
ja
Erkennungsweite:
30 m
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


