Startseite

EATON - EAONEXI-PLEX-IP PANN.BIFACC. IP65 30M CON SET PITTOGRAMM - NEXI-PLEX-IP

KopierenKopieren
EATON - EAONEXI-PLEX-IP PANN.BIFACC. IP65 30M CON SET PITTOGRAMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Acrylglasplatte

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - sonstige

  • Doppelseitig - ja

  • Länge - 315 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191603526

Artikelnummer

EAONEXI-PLEX-IP

Herstellernummer

NEXI-PLEX-IP

Hersteller

EAO

Ausführung:

Acrylglasplatte

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

sonstige

Doppelseitig:

ja

Länge:

315 mm

Breite:

167 mm

Materialstärke:

5 mm

Erkennungsweite:

30 m

Pannello di segnalazione bifacciale IP65 Eaton da abbinare ad apparecchi NexiLite/NexiTech, modello NEXI-PLEX-IP, con serie completa di pittogrammi, distanza di visibilità 30m, compatibile con le versioni IP65.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie