Startseite

EATON - EAONEXI-PLEX-DD PANN.BIFACC.30M BASSO-BASSO ISO ALTA UNI - NEXI-PLEX-DD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Acrylglasplatte

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - nach unten

  • Doppelseitig - ja

  • Länge - 292 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191600686

Artikelnummer

EAONEXI-PLEX-DD

Herstellernummer

NEXI-PLEX-DD

Hersteller

EAO

Ausführung:

Acrylglasplatte

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

nach unten

Doppelseitig:

ja

Länge:

292 mm

Breite:

111 mm

Materialstärke:

20 mm

Erkennungsweite:

30 m

Pannello di segnalazione bifacciale ad alta uniformità Eaton da abbinare ad apparecchi NexiTech, modello NEXI-PLEX-DD, per indicazione basso-basso, distanza di visibilità 30m, compatibile con le versioni IP40.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie