Startseite

EATON - EAONEXI-PLEX-DB PANN.BIFACC.30M BASSO-CIECO ISO ALTA UNI - NEXI-PLEX-DB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Acrylglasplatte

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - sonstige

  • Doppelseitig - nein

  • Länge - 292 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191600723

Artikelnummer

EAONEXI-PLEX-DB

Herstellernummer

NEXI-PLEX-DB

Hersteller

EAO

Ausführung:

Acrylglasplatte

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

sonstige

Doppelseitig:

nein

Länge:

292 mm

Breite:

111 mm

Materialstärke:

20 mm

Erkennungsweite:

30 m

Pannello di segnalazione bifacciale ad alta uniformità Eaton da abbinare ad apparecchi NexiTech, modello NEXI-PLEX-DB, per indicazione basso-cieco, distanza di visibilità 30m, compatibile con le versioni IP40.