Startseite

EATON - EAONEXI-PLEX-20-LR PANN.BIFACC.20M DESTRA-SINISTRA ALTA UNI - NEXI-PLEX-20-LR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Acrylglasplatte

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - sonstige

  • Doppelseitig - ja

  • Länge - 291 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191614300

Artikelnummer

EAONEXI-PLEX-20-LR

Herstellernummer

NEXI-PLEX-20-LR

Hersteller

EAO

Ausführung:

Acrylglasplatte

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

sonstige

Doppelseitig:

ja

Länge:

291 mm

Breite:

111 mm

Materialstärke:

5 mm

Erkennungsweite:

20 m

Pannello di segnalazione bifacciale ad alta uniformità Eaton da abbinare ad apparecchi NexiTech, modello NEXI-PLEX-20-LR, per indicazione sinistra-destra, distanza di visibilità 20m, compatibile con le versioni IP40.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie