Startseite

EATON - EAONEXI-PLEX-20-DB PANN.BIFACC.20M BASSO-CIECO ISO ALTA UNI - NEXI-PLEX-20-DB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Acrylglasplatte

  • Richtung - nach unten

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Länge - 291 mm

  • Breite - 111 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191614263

Artikelnummer

EAONEXI-PLEX-20-DB

Herstellernummer

NEXI-PLEX-20-DB

Hersteller

EAO

Ausführung:

Acrylglasplatte

Richtung:

nach unten

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Länge:

291 mm

Breite:

111 mm

Doppelseitig:

nein

Erkennungsweite:

20 m

Materialstärke:

5 mm

Pannello di segnalazione bifacciale opale doppia funzione ad alta uniformità Eaton da abbinare ad apparecchi NexiTech, modello NEXI-PLEX-20-DB, per indicazione basso-cieco, distanza di visibilità 20m, compatibile con le versioni IP40.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie