EATON - EAONEXI-PICTO-U PITTOGRAMMA MONOFACCIALE ALTO - NEXI-PICTO-U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Richtung - geradeaus/nach oben
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Länge - 286.5 mm
Breite - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
3660191600754
Artikelnummer
EAONEXI-PICTO-U
Herstellernummer
NEXI-PICTO-U
Hersteller
EAO
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Richtung:
geradeaus/nach oben
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Länge:
286.5 mm
Breite:
105 mm
Doppelseitig:
nein
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
0.375 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


