EATON - EAONEXI-PICTO-L PITTOGRAMMA MONOFACCIALE SINISTRA - NEXI-PICTO-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - links
Doppelseitig - nein
Länge - 286.5 mm
Packung
1 ST
EAN
3660191600587
Artikelnummer
EAONEXI-PICTO-L
Herstellernummer
NEXI-PICTO-L
Hersteller
EAO
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links
Doppelseitig:
nein
Länge:
286.5 mm
Breite:
105 mm
Materialstärke:
0.375 mm
Erkennungsweite:
20 m


