EATON - EAONEXI-FC KIT PER CONTROSOFFITTO NEXITECH LED/NEXI - NEXI-FC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 167 mm
Breite - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
3660191600556
Artikelnummer
EAONEXI-FC
Herstellernummer
NEXI-FC
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
167 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
40 mm
Kit per controsoffitto da abbinare ad apparecchi NexiLite/NexiTech, modello NEXI-FC.


