Startseite

EATON - EAONEXI-D-CGS NEXITECH LED DOOR CG-S - NEXI-D-CGS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Einbau

  • Mit Piktogramm - nein

  • Farbtemperatur - 5053...5053 K

  • Schlagfestigkeit - IK03

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3660191600396

Artikelnummer

EAONEXI-D-CGS

Herstellernummer

NEXI-D-CGS

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Einbau

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

5053...5053 K

Schlagfestigkeit:

IK03

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

290 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

110 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Höhe/Tiefe:

40 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

13

Lichtverteiler:

Reflektor

Einbaubreite:

2412.9999840742 mm

Einbaulänge:

6908.79995440192 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Nennstrom:

32...39 mA

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello NexiTech (specifico per uscite di emergenza), codice NEXI-D-CGS, con tecnologia CG-S, lampada con flusso luminoso 250+30lm. Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP40, resistenza agli urti IK03, alimentazione 110/240Vac 50/60Hz 180/240Vcc, certificazione ENEC, dimensioni 292x111x40mm. Accessori per l'installazione (opzionali non inclusi): in superficie con cornice NEXI-FR, incasso murale con NEXI-RB, su controsoffitto con kit NEXI-FC. L'apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali monofacciali NEXI-PICTO o bifacciali NEXI-PLEX.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie