EATON - EAONEXI-BAT4 BATTERIA NI-CD NEXITECH / LITE 7,2V 2AH - NEXI-BAT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 7.2 V
Kapazität - 2 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - SC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660191813406
Artikelnummer
EAONEXI-BAT4
Herstellernummer
NEXI-BAT4
Hersteller
EAO
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
7.2 V
Kapazität:
2 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
SC
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Länge:
256 mm
Höhe inkl. Pole:
350 mm
Breite:
23 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Umgebungstemperatur:
5...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
370 g
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie