Startseite

EATON - EAOMP2SOS230CGS MICROPOINT 2 SUPERFICIE CG-S SIMMETRICO - MP2SOS230CGS

KopierenKopieren
EATON - EAOMP2SOS230CGS MICROPOINT 2 SUPERFICIE CG-S SIMMETRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Länge - 170 mm

  • Breite - 170 mm

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5018987070560

Artikelnummer

EAOMP2SOS230CGS

Herstellernummer

MP2SOS230CGS

Hersteller

EAO

Mit Piktogramm:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Länge:

170 mm

Breite:

170 mm

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Höhe/Tiefe:

50 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660