EATON - EAOMP2SOS230 MICROPOINT 2 SUP MAINS 230V SIMMETRICO - MP2SOS230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Montageart - Deckenanbau
Mit Piktogramm - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5018987070508
Artikelnummer
EAOMP2SOS230
Herstellernummer
MP2SOS230
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Deckenanbau
Mit Piktogramm:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Spannungsart:
AC
Länge:
170 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
170 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Höhe/Tiefe:
50 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie