Startseite

EATON - EAOMP2SO3HIS MICROPOINT 2 SUP AD 3H SA/SE SIMMETRICO - MP2SO3HIS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Montageart - Deckenanbau

  • Max. Systemleistung - 2.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5018987070461

Artikelnummer

EAOMP2SO3HIS

Herstellernummer

MP2SO3HIS

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Deckenanbau

Max. Systemleistung:

2.5 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6200...6200 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

144 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

170 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

170 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...35 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

50 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Schraubanschluss

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Polzahl:

4

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

144...144 lm

Leistungsfaktor:

0.5

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Eaton Micropoint 2, Illuminazione di emergenza, Area aperta, Auto-Test, LED, sempre acceso / solo emergenza, IP44, 144 lm, autonomia di 3 ore

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie