EATON - EAOMP2SE3HIS MICROPOINT 2 SUP AD 3H SA/SE ASIMMETRICO - MP2SE3HIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Montageart - Deckenanbau
Max. Systemleistung - 2.5 W
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5018987070485
Artikelnummer
EAOMP2SE3HIS
Herstellernummer
MP2SE3HIS
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Deckenanbau
Max. Systemleistung:
2.5 W
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
6200...6200 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
145 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK04
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
170 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
170 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...35 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
50 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Schraubanschluss
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Polzahl:
4
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...145 lm
Leistungsfaktor:
0.5
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


