EATON - EAOMP2OS230 MICROPOINT 2 INC MAINS 230V SIMMETRICO - MP2OS230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Piktogramm - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5018987039642
Artikelnummer
EAOMP2OS230
Herstellernummer
MP2OS230
Hersteller
EAO
Mit Piktogramm:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Höhe/Tiefe:
63 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


