Startseite

EATON - EAOMP2O3HIS MICROPOINT 2 INC AD 3H SA/SE SIMMETRICO - MP2O3HIS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Montageart - Einbau

  • Max. Systemleistung - 2.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5018987039109

Artikelnummer

EAOMP2O3HIS

Herstellernummer

MP2O3HIS

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Einbau

Max. Systemleistung:

2.5 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6200...6200 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

153 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

230 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

290 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...35 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

30 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Außendurchmesser:

90 mm

Einbaudurchmesser:

64 mm

Anschlussart:

Schraubanschluss

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Polzahl:

4

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

153...153 lm

Leistungsfaktor:

0.5

Einbauhöhe/-tiefe:

63 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Eaton Micropoint 2, Illuminazione di emergenza, Area aperta, Auto-Test, LED, sempre acceso / solo emergenza, IP44, 142 lm, autonomia di 3 ore, a incasso

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie