Startseite

EATON - EAOMP2ES230 MICROPOINT 2 INC MAINS 230V ASIMMETRICO - MP2ES230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Montageart - Einbau

  • Mit Piktogramm - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5018987039659

Artikelnummer

EAOMP2ES230

Herstellernummer

MP2ES230

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Einbau

Mit Piktogramm:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Länge:

90 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

90 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

63 mm

Außendurchmesser:

90 mm

Einbaudurchmesser:

64 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

63 mm

Versione: alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc. Sorgente luminosa: 1 PowerLED da 1W 142Lm (SA) ad alta efficienza. Costruzione: Parte ottica (versioni da incasso) in policarbonato colore bianco Contenitore elettronica e batterie in ABS ritardante la fiamma. Grado di protezione: IP44. Funzionamento: permanente SA. Regolazione del flusso luminoso in modalità SA con step del 25%. Opzioni di installazione: controsoffitto. Alimentazione: 230Vca 50/60Hz. Temperatura di funzionamento: Da -10 a +40°C (versionicentralizzate).

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie