Startseite

EATON - EAOMAB50R RIVELATORE LINEARE FUMO PORTATA 50MT - MAB50R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Max. Anzahl vernetzbar - 200

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

Packung

  • 1 ST

EAN

5018986430068

Artikelnummer

EAOMAB50R

Herstellernummer

MAB50R

Hersteller

EAO

Wirkprinzip:

Infrarot

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Kabel:

ja

Max. Anzahl vernetzbar:

200

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1106

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

120 mm

Breite:

130 mm

Höhe/Tiefe:

210 mm

I rivelatori lineari analogici (barriere) Cooper Fire Systems, sono disponibili con portata fino a 50 metri (MAB50R) e fino a 100 metri (MAB100R). Entrambi i rivelatori sono compatibili con la gamma di sistemi di rivelazione incendio analogici Cooper Fire Systems. Questi rivelatori lineari risultano estremamente semplici da installare, si collegano direttamente al loop e non richiedono quindi un’alimentazione separata, operano sul principio della riflessione e dispongono di una semplice modalità di impostazione così da consentire un facile e rapido allineamento durante l’installazione. Queste unità sono progettate per sostituire i singoli rivelatori puntuali in grandi aree aperte quali i magazzini, centri commerciali, ecc. Le condizioni di incendio e di guasto vengono segnalate alla centrale utilizzando un collegamento standard al loop senza bisogno di interconnessioni aggiuntive.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie