EATON - EAOMAB100R RIVELATORE LINEARE FUMO PORTATA 100MT - MAB100R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Infrarot
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Batterie/Akku
Max. Anzahl vernetzbar - 200
Packung
1 ST
EAN
5018986430617
Artikelnummer
EAOMAB100R
Herstellernummer
MAB100R
Hersteller
EAO
Wirkprinzip:
Infrarot
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Max. Anzahl vernetzbar:
200
Farbe:
weiß
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
130 mm
Länge:
120 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
1106
Schutzart (IP):
IP40
Höhe/Tiefe:
210 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


