EATON - EAOLUM22217-SDS CRYSTALWAY 30M MAINS230V PITTOG DISTANZ - LUM22217-SDS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3660191812027
Artikelnummer
EAOLUM22217-SDS
Herstellernummer
LUM22217-SDS
Hersteller
EAO
Montageart:
Aufbau
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220...230 V
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
1.8...1.8 W
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²