Startseite

EATON - EAOLUM22217 CRYSTALWAY 30M MAINS 230V - LUM22217

KopierenKopieren
EATON - EAOLUM22217 CRYSTALWAY 30M MAINS 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Länge - 330 mm

  • Breite - 28 mm

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191222178

Artikelnummer

EAOLUM22217

Herstellernummer

LUM22217

Hersteller

EAO

Mit Piktogramm:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Länge:

330 mm

Breite:

28 mm

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Höhe/Tiefe:

183 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Eaton CrystalWay 220/45, 230VAC / 220VDC - Pannello di segnalazione per le uscite di emergenza 30 m, adatto per montaggio su parete o a soffitto, kit di pittogrammi incluso (freccia destra, sinistra, verso il basso, cieco)