EATON - EAOLUM22216 CRYSTALWAY 20M MAINS 230V - LUM22216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Piktogramm - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Länge - 231 mm
Breite - 30 mm
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
3660191222161
Artikelnummer
EAOLUM22216
Herstellernummer
LUM22216
Hersteller
EAO
Mit Piktogramm:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
231 mm
Breite:
30 mm
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Höhe/Tiefe:
133 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


