EATON - EAOLUM17144 PLANETE 400 DISC - SA 1H 360LM CGL+ AT - LUM17144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP41
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung - 1.5 W
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660191171445
Artikelnummer
EAOLUM17144
Herstellernummer
LUM17144
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP41
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung:
1.5 W
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
5053...5053 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
30 lm
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
190 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
190 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Höhe/Tiefe:
25 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Anzahl der Leuchtenköpfe:
8
Außendurchmesser:
190 mm
Einbaudurchmesser:
200 mm
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Polzahl:
2
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
360...360 lm
Leistungsfaktor:
0.56
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


