Startseite

EATON - EAOLUM17124 CRYSTALWAY 30M 1/3/5/8H SA/SE CGLINE+ - LUM17124

KopierenKopieren
EATON - EAOLUM17124 CRYSTALWAY 30M 1/3/5/8H SA/SE CGLINE+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Deckenanbau

  • Max. Systemleistung - 4.2 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...8 h

  • Mit Piktogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191171247

Artikelnummer

EAOLUM17124

Herstellernummer

LUM17124

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Deckenanbau

Max. Systemleistung:

4.2 W

Nennbetriebsdauer:

1...8 h

Mit Piktogramm:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

3 lm

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

30 m

Länge:

331 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

47 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

183 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

38

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Einbaubreite:

47 mm

Einbaulänge:

302 mm

Polzahl:

2

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

60...60 lm

Leistungsfaktor:

0.7

Einbauhöhe/-tiefe:

205 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello CrystalWay, distanza di visibilità 30m, codice LUM17124, con tecnologia CGLine+, lampada con luminanza 500/50cd ed autonomia 8/5/3/1h. Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP42, resistenza agli urti IK04, modalità di funzionamento SA/SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Li-Ion, dimensioni 231x133x7.5mm. Accessori per l'installazione (opzionali non inclusi): kit di sospensionecon cavo, scatola da incasso su controsoffitto, scatola da incasso su controsoffitto con copertura, scatola da incasso a parete per cemento, scatola con ingresso cavi, copertura in acciaio inossidabile.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie