Startseite

EATON - EAOLUM17111 PLANETE 2000 ES LED SE 1H CGLINE+ - LUM17111

KopierenKopieren
EATON - EAOLUM17111 PLANETE 2000 ES LED SE 1H CGLINE+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Max. Systemleistung - 4.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191171117

Artikelnummer

EAOLUM17111

Herstellernummer

LUM17111

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Aufbau/Einbau

Max. Systemleistung:

4.5 W

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

3 lm

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

400 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

235 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

220 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Einbaubreite:

275 mm

Einbaulänge:

415 mm

Polzahl:

2

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000...2000 lm

Leistungsfaktor:

0.55

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Eaton Planete 2000, Illuminazione di sicurezza, Vie di esodo ed aree aperte, tecnologia CGLine +, LED, funzionamento permanente / non permanente, IP65, 2000lm, autonomia 1 h

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie