Startseite

EATON - EAOLUM16032 PLANETE 2000 ES LED SE 1H AD - LUM16032

KopierenKopieren
EATON - EAOLUM16032 PLANETE 2000 ES LED SE 1H AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191160326

Artikelnummer

EAOLUM16032

Herstellernummer

LUM16032

Hersteller

EAO

Montageart:

Aufbau/Einbau

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...230 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000...2000 lm

Max. Systemleistung:

6 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

3 lm

Farbtemperatur:

5053...5053 K

Leistungsfaktor:

0.55

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Breite:

235 mm

Höhe/Tiefe:

220 mm

Länge:

400 mm

Einbaubreite:

275 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Einbaulänge:

415 mm

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - LUM16032 - PLANETE 2000 ES LED SE 1H AD