EATON - EAOLUM10586 PITTOGRAMMA VERTICALE DESTRA CRYSTALWAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Richtung - rechts
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Länge - 200 mm
Breite - 101.8 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3660191105860
Artikelnummer
EAOLUM10586
Herstellernummer
LUM10586
Hersteller
EAO
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Richtung:
rechts
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Länge:
200 mm
Breite:
101.8 mm
Doppelseitig:
nein
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
0.175 mm
Pittogramma per apparecchi di illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - LUM10586 - PITTOGRAMMA VERTICALE DESTRA CRYSTALWAY