Startseite

EATON - EAOLUM10585 PITTOGRAM VERTICALE SINISTRA CRYSTALWAY - LUM10585

KopierenKopieren
EATON - EAOLUM10585 PITTOGRAM VERTICALE SINISTRA CRYSTALWAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegeblatt/-platte

  • Richtung - links

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 101.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191105853

Artikelnummer

EAOLUM10585

Herstellernummer

LUM10585

Hersteller

EAO

Ausführung:

Einlegeblatt/-platte

Richtung:

links

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Länge:

200 mm

Breite:

101.8 mm

Doppelseitig:

nein

Erkennungsweite:

20 m

Materialstärke:

0.175 mm

Pittogramma verticale freccia verso sinistra Eaton CrystalWay 20 m, ISO 7010

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie