EATON - EAOLUM10566 KIT INCASSO NEL CEMENTO CRYSTALWAY 30M - LUM10566
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3660191105662
Artikelnummer
EAOLUM10566
Herstellernummer
LUM10566
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
446 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
75 mm
Scatola da incasso a parete per cemento da abbinare ad apparecchi CrystalWay 30m, modello LUM10566.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


