EATON - EAOLUM10565 KIT INCASSO NEL CEMENTO CRYSTALWAY 20M - LUM10565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Stahl
Länge - 346 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
3660191105655
Artikelnummer
EAOLUM10565
Herstellernummer
LUM10565
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Stahl
Länge:
346 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
75 mm
Scatola da incasso a parete per cemento da abbinare ad apparecchi CrystalWay 20m, modello LUM10565.


