EATON - EAOLUM10564 KIT INC.CONTR.CON COPERT. CRYSTALWAY 30M - LUM10564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 372 mm
Breite - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
3660191105648
Artikelnummer
EAOLUM10564
Herstellernummer
LUM10564
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
372 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
22 mm
Scatola da incasso su controsoffitto con copertura da abbinare ad apparecchi CrystalWay, modello LUM10564, distanza di visibilità 30m.


