EATON - EAOLUM10563 KIT INC.CONTR.CON COPERT. CRYSTALWAY 20M - LUM10563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 272 mm
Breite - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
3660191105631
Artikelnummer
EAOLUM10563
Herstellernummer
LUM10563
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
272 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
22 mm
Scatola da incasso su controsoffitto con copertura da abbinare ad apparecchi CrystalWay 20m, modello LUM10563.


