Startseite

EATON - EAOLUM10562 KIT INCASSO CONTROSOFFITTO CRYSTALWAY 30 - LUM10562

KopierenKopieren
EATON - EAOLUM10562 KIT INCASSO CONTROSOFFITTO CRYSTALWAY 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 331 mm

  • Breite - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191105624

Artikelnummer

EAOLUM10562

Herstellernummer

LUM10562

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

331 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

22 mm

Scatola da incasso su controsoffitto da abbinare ad apparecchi CrystalWay 30m, modello LUM10562.

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie