Startseite

EATON - EAOLPJ-40SP LPJ-40SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW PE - LPJ-40SP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

0051712523332

Artikelnummer

EAOLPJ-40SP

Herstellernummer

LPJ-40SP

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

40 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 40 A, AC 600 V, 27 x 60 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie