EATON - EAOLPJ-3SP LPJ-3SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW PEA - LPJ-3SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 3 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
10 ST
EAN
5027590063944
Artikelnummer
EAOLPJ-3SP
Herstellernummer
LPJ-3SP
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
3 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 3 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego