Startseite

EATON - EAOLPJ-30SP LPJ-30SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW PE - LPJ-30SP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

0051712523257

Artikelnummer

EAOLPJ-30SP

Herstellernummer

LPJ-30SP

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

30 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie