Startseite

EATON - EAOLP-CC-7 LP-CC-7 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L - LP-CC-7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 7 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 45...62 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590446907

Artikelnummer

EAOLP-CC-7

Herstellernummer

LP-CC-7

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

7 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Auslösecharakteristik:

CC

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 7 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie