Startseite

EATON - EAOLP-CC-6 LP-CC-6 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L - LP-CC-6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 45...62 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590448109

Artikelnummer

EAOLP-CC-6

Herstellernummer

LP-CC-6

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Auslösecharakteristik:

CC

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego