Startseite

EATON - EAOLP-CC-4 LP-CC-4 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L - LP-CC-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590447003

Artikelnummer

EAOLP-CC-4

Herstellernummer

LP-CC-4

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego