EATON - EAOLP-CC-3 LP-CC-3 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L - LP-CC-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 3 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz - 45...62 Hz
Packung
1 ST
EAN
5027590446990
Artikelnummer
EAOLP-CC-3
Herstellernummer
LP-CC-3
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
3 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Auslösecharakteristik:
CC
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 3 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego