EATON - EAOLP-CC-10 LP-CC-10 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY - LP-CC-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
5027590446938
Artikelnummer
EAOLP-CC-10
Herstellernummer
LP-CC-10
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego


