EATON - EAOKTK-8 KTK-8 LIMITRON FAST ACTING FUSE - KTK-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz - 45...62 Hz
Packung
10 ST
EAN
5027590446051
Artikelnummer
EAOKTK-8
Herstellernummer
KTK-8
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 8 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, rapido, cilindrico, codifica a colori, nero, circuiti di controllo, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, potere di apertura 100 kA, tubo in melamina