Startseite

EATON - EAOKTK-5 KTK-5 LIMITRON FAST ACTING FUSE - KTK-5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 45...62 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590063579

Artikelnummer

EAOKTK-5

Herstellernummer

KTK-5

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

5 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, rapido, cilindrico, codifica a colori, nero, circuiti di controllo, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, potere di apertura 100 kA, tubo in melamina

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie