Startseite

EATON - EAOKTK-3 KTK-3 LIMITRON FAST ACTING FUSE - KTK-3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 45...62 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590063548

Artikelnummer

EAOKTK-3

Herstellernummer

KTK-3

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

3 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 3 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, rapido, cilindrico, codifica a colori, nero, circuiti di controllo, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, potere di apertura 100 kA, tubo in melamina

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie