Startseite

EATON - EAOKLM-2 KLM-2 LIMITRON FAST ACTING FUSE - KLM-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 45...62 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

0051712695091

Artikelnummer

EAOKLM-2

Herstellernummer

KLM-2

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2 A, AC 600 V, DC 600 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, rapido, cilindrico, Gamma completa, UL 248-14, potere di apertura 100 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie