Startseite

EATON - EAOJM60600-3CR JM60600-3CR BASE 3P 600 VDC 450-600A - JM60600-3CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 600 A

  • Polzahl - 3

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0051712391115

Artikelnummer

EAOJM60600-3CR

Herstellernummer

JM60600-3CR

Hersteller

EAO

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

600 A

Polzahl:

3

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

accessori fusibile, Blocco portafusibile, Bassa tensione, 600 A, AC 600 V, J, 3P, UL, Modulare, lama coltello, Cartucce fusibile LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, potere di apertura 200 kA, Corpo termoplastico, Accessori opzionali Coperchio di protezione IP20 contro i contatti con le dita

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie