Startseite

EATON - EAOJM60400-1CR JM60400-1CR FUSE HOLDER - JM60400-1CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

0051712387033

Artikelnummer

EAOJM60400-1CR

Herstellernummer

JM60400-1CR

Hersteller

EAO

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

accessori fusibile, Blocco portafusibile, Bassa tensione, 400 A, AC 600 V, J, 1P, UL, Modulare, lama coltello, cartucce fusibile LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, potere di apertura 200 kA, Corpo termoplastico, Accessori opzionali Coperchio di protezione IP20 contro i contatti con le dita

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie