Startseite

EATON - EAOJM60200-3CR JM60200-3CR - JM60200-3CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Polzahl - 3

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0051712387415

Artikelnummer

EAOJM60200-3CR

Herstellernummer

JM60200-3CR

Hersteller

EAO

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

200 A

Polzahl:

3

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

accessori fusibile, Blocco portafusibile, Bassa tensione, 200 A, AC 600 V, J, 3P, UL, Modulare, lama coltello, Cartucce fusibile LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, potere di apertura 200 kA, Corpo termoplastico, Accessori opzionali Coperchio di protezione IP20 contro i contatti con le dita

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie