EATON - EAOJM60200-1CR 200AMP CLASS J FUSE HOLDER 600V-1 POLE - JM60200-1CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 200 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
0051712387392
Artikelnummer
EAOJM60200-1CR
Herstellernummer
JM60200-1CR
Hersteller
EAO
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
200 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
accessori fusibile, Blocco portafusibile, Bassa tensione, 200 A, AC 600 V, J, 1P, UL, Modulare, lama coltello, cartucce fusibile LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, potere di apertura 200 kA, Corpo termoplastico, Accessori opzionali Coperchio di protezione IP20 contro i contatti con le dita
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie